塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,086件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープガイド38/45mm KLASS(クラス/旧:極東産機)テープガイド38/45mmKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
幅(mm)38/45
ウレタンスキージ 青 KLASS(クラス/旧:極東産機)ウレタンスキージ 青KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
ピタッとくん ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)ピタッとくん ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
1,900税込2,090
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
軽量防炎メッシュシート ユタカメイク軽量防炎メッシュシートユタカメイク(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
グレー 養生シート 広島グレー 養生シート広島(1件のレビュー)
9,989税込10,988
1個
当日出荷
軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。 選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。
グレー長さ(m)50幅(mm)910厚さ(mm)0.2
KOWA かくはん棒 インダストリーコーワKOWA かくはん棒インダストリーコーワ(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
PCステンレスベラ アサヒペンPCステンレスベラアサヒペン(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
多面塗りローラー パイプ型 マルエー・スワン多面塗りローラー パイプ型マルエー・スワン(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8仕様パイプ型全長(mm)320種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
スモールローラー「マイクロキューブ」 好川産業スモールローラー「マイクロキューブ」好川産業(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
スモール 6inch用ローラーハンドル 大塚刷毛製造スモール 6inch用ローラーハンドル大塚刷毛製造(3件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。
適合スモールローラー 6inch柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造耐油ゴムベラ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品 大塚刷毛製造シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品大塚刷毛製造(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)ブルー
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
クレープ養生カーテン KLASS(クラス/旧:極東産機)クレープ養生カーテンKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10枚)
当日出荷
クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
ブラウン厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×1950質量(g/m2)72.49
魔法ローラー ヤグチ技工魔法ローラーヤグチ技工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。毛丈(mm)13
ジャバラポリ蛇口 井上工具ジャバラポリ蛇口井上工具(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!食品等各種液体に仕様青フタ・ジャバラ材質ポリエチレン寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40
ミニスモールローラー こぐま 好川産業ミニスモールローラー こぐま好川産業
499税込549
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適タイプミニスモール主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装材質(ローラー部)マイクロファイバー
塗料カップ 重力式 モノタロウ塗料カップ 重力式モノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗料カップ(重力式)のみです。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148塗料供給方式重力式
ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 K/Hウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒K/H(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50枚)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) むさし販売FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)むさし販売(3件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用主な用途脱泡用
ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき) 広島ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)広島(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
スピードパッチ 広島スピードパッチ広島(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用厚さ(mm)0.4(アルミ板)
カラーシートホワイト アイネットカラーシートホワイトアイネット(3件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
ハトメピッチ(mm)900
枠養生材 UFO エムエフ枠養生材 UFOエムエフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
プラベニア(ナチュラル) セキスイプラベニア(ナチュラル)セキスイ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20枚)
4日以内出荷
環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm)900厚さ(mm)2.5寸法(mm)900×1800ナチュラル目付(g/m2)300
皮スキ 直型 好川産業皮スキ 直型好川産業(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
材質鋼製型式直型RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造ひよこ 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンローラー 大田製作所ウレタンローラー大田製作所(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
FRP-A ローラーセット 大塚刷毛製造FRP-A ローラーセット大塚刷毛製造(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から3日以内出荷
FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L大塚刷毛製造
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。
用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール 上村産業(上村シート)透明ビニールシート 3mm厚x915mm幅 ロール上村産業(上村シート)
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)3幅(cm)91.5質量(g/m2)3960
KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~ 尾崎亀商店KOスーパースクイーズ ~搾る皮スキ~尾崎亀商店(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
刃幅(mm)90全長(mm)200
247M 紙 15 コロナ マスカー 大塚刷毛製造247M 紙 15 コロナ マスカー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
コロナ処理ポリフィルムに、車輌用マスキングテープを組み合わせたマスカー
用途車輌・工業用の養生材質(シート)コロナ処理ポリフィルム粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所マスキングシール(丸/分割台紙付)岩田製作所(1件のレビュー)
58税込64
1袋(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
壁紙5点セット リンテックコマース壁紙5点セットリンテックコマース(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
万能クッションマット モリリン万能クッションマットモリリン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
布製で中綿入りなので、クッション性があり、床や包装物の品物を傷つけません。繰り返し使用可能です。 ※洗濯はできません。
用途荷物の保護・資材の養生・作業時のキズや破損防止に。

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品