塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,023件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(50セット)
当日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
PPローラー皿 大塚刷毛製造PPローラー皿大塚刷毛製造
449税込494
1枚
当日出荷
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など材質PP
プラスチックサッシヘラ SK11プラスチックサッシヘラSK11(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
スモールローラー(パープルライン)無泡 好川産業スモールローラー(パープルライン)無泡好川産業
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷
用途ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適仕様10本サイズスモールタイプ無泡種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
竹棒 約10(小) 青 大塚刷毛製造竹棒 約10(小) 青大塚刷毛製造(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
幅(mm)10全長(mm)220品番8021-1RoHS指令(10物質対応)対応
白化繊刷毛 流水 好川産業白化繊刷毛 流水好川産業(7件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
スムーサー tutu KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサー tutuKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質超高分子量PE先端厚さ(mm)2
ショートステンパテベラ ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)ショートステンパテベラ ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
スポンジローラーミニ ヤヨイ化学スポンジローラーミニヤヨイ化学(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水性専用スポンジローラーの小型タイプで、狭い部分や小面積の塗布に最適です。 プラゾールSS・プラゾール100S等の捨て糊に最適で、塗布面がきれいに仕上がります。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム主な用途水性用ローラーサイズ(inch)6
ステンレス製 マルチヘラ(曲刃) 富田刃物ステンレス製 マルチヘラ(曲刃)富田刃物(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。 刃部総焼入
刃幅(mm)50全長(mm)202材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン質量(g)70
タフニール SGタイプ イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール SGタイプイノベックス(旧日本ウェーブロック)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。透明(青味)長さ(m)100材質ポリ塩化ビニール(PVC)
W 土間用ホーキ刷毛 SET 宮谷製作所W 土間用ホーキ刷毛 SET宮谷製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
左官作業の必需品
仕様1セット種類刷毛柄長さ(mm)870~1500材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途左官用毛色黒色刷毛幅(mm)600
赤毛 金巻ラック刷毛 (B) 好川産業赤毛 金巻ラック刷毛 (B)好川産業(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り形状薄平毛丈(mm)20毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディトーロン 大塚刷毛製造ハンディトーロン大塚刷毛製造(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
腰のしっかりしたPP素材の毛で、隅々まで洗浄しやすいです。
型式96851全長(mm)約240.0種類刷毛毛丈(mm)約240.0材質(毛)PVC主な用途掃除用毛色材質(ハンドル)ポリエチレンブラシ高さ(mm)25ブラシ長(mm)85板幅(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト・ハンドル 大塚刷毛製造アジャスト・ハンドル大塚刷毛製造(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用全長(mm)300材質PP質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
マスカッター 大塚刷毛製造マスカッター大塚刷毛製造(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材) パル・ユニットスムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)パル・ユニット(7件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1セット(6本)
当日出荷から8日以内出荷
適合ハンドスムーサー用種別専用エポキシ樹脂注入材
合成樹脂塗料用刷毛 影武者 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 影武者大塚刷毛製造(9件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違型式筋違厚さ(mm)10種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアスプレーガン(吸上式) SK11エアスプレーガン(吸上式)SK11(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
リシンガン 自在 アネスト岩田リシンガン 自在アネスト岩田(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
パワーサッシヘラ   4mm インテックカネキパワーサッシヘラ 4mmインテックカネキ
379税込417
1本
当日出荷
サッシの清掃作業に最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途サッシなどの清掃作業。材質刃:ステンレス、柄:木全長(mm)185刃長(mm)72板厚(mm)1刃先幅寸法(mm)4
ブルーシート オリーブシート #1000 YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
419税込461
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。
用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン番手#1000色調オリーブハトメシート
間仕切りのれん 明和グラビア間仕切りのれん明和グラビア
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から5日以内出荷
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん材質(本体)塩化ビニル樹脂寸法(cm)90×250
プラバケツ 安全興業プラバケツ安全興業
779税込857
1個
当日出荷
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グレー高さ(mm)250容量(L)13外径(Φmm)320
作業中注意 印刷入テープ カモ井加工紙作業中注意 印刷入テープカモ井加工紙
2,898税込3,188
1箱(3巻×4パック)
当日出荷
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
TS ゴムレーキ セット TSオリジナル(高翔産業)TS ゴムレーキ セットTSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
塗膜剤を波の大きさに応じた厚さに塗布できます!
用途塗膜剤の塗布材質(ゴム)CRゴムゴム硬度90
VPローラーハンドル(レギュラー) 尾崎亀商店VPローラーハンドル(レギュラー)尾崎亀商店
229税込252
1本
当日出荷
ロングセラー商品のワンタッチローラーハンドルです。
手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所手元エアレギュレータ MARD明治機械製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
PP養生ネット グリーン ペンギンエースPP養生ネット グリーンペンギンエース
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。 鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。 庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。 しっかりした素材で安心して使用できます。 トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生グリーン網目(mm)25×25ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)1(出し寸)
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5尾崎亀商店
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5ミディアム
丸筆 ハンディ・クラウン丸筆ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。又、小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。
材質(柄部)セット数10本組材質(毛)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
KOハンマーヘッドチェッカーミニ 尾崎亀商店KOハンマーヘッドチェッカーミニ尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷
塩ビシートの施工後の溶着チェックや、コーナーパッチの施工に力を発揮いたします!! 取り回しの良いミニタイプです。
万能刷毛A 尾崎亀商店万能刷毛A尾崎亀商店(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています 防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています
形状筋違主な用途防水工事、塗装工事
容器付き刷毛 TRUSCO容器付き刷毛TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PET100主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所マスキングシール(丸/分割台紙付)岩田製作所
58税込64
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
油性高耐久鉄部用推奨刷毛 アサヒペン油性高耐久鉄部用推奨刷毛アサヒペン
399税込439
1個
当日出荷
アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。 塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。 厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。 本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。 毛(化繊100%)、テーパー仕様。
用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
洗い出し・刷毛引き用刷毛 宮谷製作所洗い出し・刷毛引き用刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
塗料カップ 吸上式 レバータイプ モノタロウ塗料カップ 吸上式 レバータイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式
万能用 化繊ウェーブ刷毛 TRUSCO万能用 化繊ウェーブ刷毛TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途水性、油性用。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊主な用途水性用、油性用毛色白色2018年トラスコ掲載ページ7 0185

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品