塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,023件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ならしへらゴム付 SK11ならしへらゴム付SK11(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
調色スティック TAMIYA(タミヤ)調色スティックTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
片方の先端が平らなヘラ状、もう一方が小さなスプーン形をした金属性のスティックです。長さ15cm。 ヘラ状の先端を使ってビンの底までよくかきまぜられ、小さなスプーン部分は塗料を少しずつすくい取って色合いを調整するのに便利。 なめらかな表面仕上げで、ついた塗料のふき取りも簡単です。2本セット。
用途塗装用
タイル内装用スポンジ ソフト SK11タイル内装用スポンジ ソフトSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
養生シート 栄光加工紙養生シート栄光加工紙
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンボス加工を施しており、平面・曲面・階段・入隅などに使用できます。
用途建築中の建物の床、階段、廊下などの保護材。引っ越し時の保護材に。長さ(m)50幅(mm)1000質量(kg)約11
ペイントスターターキット(5点セット) ステップペイントスターターキット(5点セット)ステップ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
塗料がたくさん入るので、広い面積の塗装に最適です。
用途水性・弱溶剤油性塗料の塗装に。セット内容7インチローラーバケット、専用内容器、バケット用ネット、万能用刷毛(50mm)1本、6インチ多用途スモールローラー1セット
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
MKシートダブル KLASS(クラス/旧:極東産機)MKシートダブルKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(100m)
3日以内出荷
内装・外装あらゆる養生現場に適しています。 手切れの良い養生材です。
半透明材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01
竹ブラシ(ナイロン毛) KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ブラシ(ナイロン毛)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
糊付機の糊箱やローラーに付着した糊の除去に。 糊付機のお手入れなどにお使いください。
材質(毛)ナイロン毛全長(mm)290種類刷毛主な用途のり用毛色グリーン
SK溶接棒カット KLASS(クラス/旧:極東産機)SK溶接棒カットKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。 2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス適合替刃23-5344
1800mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ1800mmx100m 床面養生シート(静電防止)エスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
ブルーエスコ品番EA911BA-32
職認ならしヘラ 相模カラーフォーム職認ならしヘラ相模カラーフォーム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
シーリング用ヘラ アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。 ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴム刃幅(mm)500
ペーパーカップ THANKSGIVINGペーパーカップTHANKSGIVING
3,500税込3,850
1箱(200個)
当日出荷
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ材質紙(内面コーティング付き)
画筆馬毛(プラ軸)丸型 0号 サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)丸型 0号サクラクレパス
219税込241
1本
当日出荷
種別丸筆
プラダン 910×300mm アイリスオーヤマプラダン 910×300mmアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1セット(5枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約910×300×4ケース容量(L)5.7関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
混毛 1/2丁刷毛 3行 宮谷製作所混毛 1/2丁刷毛 3行宮谷製作所(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数3行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)22
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500面密度(kg/m2)22
ミニマムローラー 中毛 インダストリーコーワミニマムローラー 中毛インダストリーコーワ(2件のレビュー)
519税込571
1袋(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
タイプ中毛サイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
スライド継柄 エバーロック 大塚刷毛製造スライド継柄 エバーロック大塚刷毛製造
3,688税込4,057
1本
当日出荷から10日以内出荷
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)EVA材質(ジョイント)PA材質(パイプ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
白化繊 刷毛 胴巻 いずみ 好川産業白化繊 刷毛 胴巻 いずみ好川産業(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛主な用途塗装用毛色白色
ナナメジタン 5号 水性用 好川産業ナナメジタン 5号 水性用好川産業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違毛丈(mm)19玉厚(mm)3寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5材質(毛)ナイロン主な用途水性用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルワッシャー 1000枚 タイルメントスピンドルワッシャー 1000枚タイルメント(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷
用途軟質スピンドル鋲用トラスコ品番858-5878材質溶融亜鉛メッキ鋼板適合釘1.6~2.0Φ
プロパッチ KLASS(クラス/旧:極東産機)プロパッチKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1パック(3枚)
当日出荷
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用テープ厚さ(mm)0.4
ステイン用コテバケスペア インダストリーコーワステイン用コテバケスペアインダストリーコーワ(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
木材保護塗料の木部へのすり込み塗装を可能に。狭い場所から広い場所、曲面までこれ一本でOK。
適合本体11341タイプスペア種類刷毛用部品主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
Rスクレーパーキッカケ PRO 富田刃物Rスクレーパーキッカケ PRO富田刃物(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。刃先カバー付。
刃幅(mm)40全長(mm)180材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂刃長(mm)30材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)TKG品番9-1378-0901TKG品番(2017)6-1234-0901
超硬ハガース Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガースMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
ABローラー (エンドレス型) 好川産業ABローラー (エンドレス型)好川産業
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
白毛 金巻ラック刷毛 (B) 好川産業白毛 金巻ラック刷毛 (B)好川産業(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り形状薄平毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ウーローラー ワンタッチレギュラー 大塚刷毛製造ウーローラー ワンタッチレギュラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、トップ毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、スレート適合ハンドルワンタッチローラーハンドル関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
都鳥 筋違 白 大塚刷毛製造都鳥 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造マルテー フセ目地テープ大塚刷毛製造
1,198税込1,318特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
ステンレスパテ板 SK11ステンレスパテ板SK11(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。寸法(mm)295×295×45材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304質量(g)470材質(取手)
ハガネ地ベラ 大田製作所ハガネ地ベラ大田製作所(8件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。刃長(mm)50材質刃厚(mm)0.4
すべらーず エコグリーンシート 大塚刷毛製造すべらーず エコグリーンシート大塚刷毛製造(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートです
シート厚さ(mm)0.05種別再生材使用材質ポリエチレン(再生品利用)グリーン(透明)
クロスガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)クロスガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
980税込1,078
1巻
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38テープ厚さ(mm)0.059テープ長さ(m)100仕様糊付
マルチ寸ベラ ミニ ヤヨイ化学マルチ寸ベラ ミニヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(1件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
白防炎シート(軽量) ユタカメイク白防炎シート(軽量)ユタカメイク
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎
注ぎ口付 ひしゃく インダストリーコーワ注ぎ口付 ひしゃくインダストリーコーワ
399税込439
1個
5日以内出荷
注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
用途別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。材質PP質量(g)108奥行(mm)180縦(mm)66横(mm)145

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品