- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 41ページ目
41ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識
腰が強い銅巻刷毛。コシがあって毛先のまとまりが良いのでダメ込みに最適。見切り線が出しやすい。高耐候塗料のような粘度の高い塗料でも塗り伸ばしが容易。
毛色白毛
特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。
トラスコ品番418-4343
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
色ナチュラル
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
用途水性塗料、油性塗料
材質(柄部)PET
材質(毛)豚毛
適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)224
質量(g)50g
刃幅(mm)6
色(柄)紺
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ
筒径(Φmm)10
両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)2
色ライトグリーン
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに
質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4
ケーブル長(m)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210
動作方式(レバー)ダブルアクション
最高圧力(MPa)約0.15
吐出量(L/min)約4
カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40
ノズル口径(Φmm)0.3
モーター電圧(V)7.2
充電時間(分)約60
リリース起動圧力(MPa)約0.05
取扱説明書(1.45MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ
寸法(mm)145×185(コンプレッサー)
容量(mL)5/20(カップ容量)
定格圧力(MPa)0.14
本体質量(g)290
連続使用時間(分)15~20
ノズル口径(Φmm)0.4
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
最大差圧(kPa[psi])20
充電時間(分)90
空気流量(L/min)6
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式USB急速充電(TypeA to C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー
用途水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適
全長(mm)280
サイズミニマム
質量(g)52
種類ローラーセット
毛丈(mm)10
材質(ローラー部)ウレタン
ローラーサイズ(mm)75
適合塗料水性塗料、水性接着剤
主な用途水性用
ローラーサイズ(inch)3
特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
職人さんのアイデアから生まれた!
万能ガン用内容器 「ガンパック」お持ちの吹付ガンに装着するだけで、お掃除が簡単になり、作業効率アップする便利アイテムが誕生しました。
用途吹付万能ガン用の内容器
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
容量(L)2.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)141×232
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。
本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)0.303
幅(m)0.303
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)178
刃厚(mm)1.8
ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
用途内装用のクロスの入隅を押さえに。
トラスコ品番250-8316
材質竹
全長(mm)190
刃幅(mm)18
アズワン品番65-1979-77
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ種類布
コンパクトサイズで作業がラクラク!。コンパクトサイズで軽く、初心者でものり塗布作業が手軽にできるセットです。
用途壁面やカベ紙の裏面へののり塗布作業に。
寸法(mm)100
材質ローラーカバー/ポリエステル繊維、ポリプロピレン ハンドル/スチール、ポリプロピレン ローラートレイ/ポリプロピレン
セット内容ローラーカバーハンドル、ローラートレイ
主な用途塗装用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。
用途塗装、内装、ローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130
材質PP
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)2
色緑
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約25
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色緑
糸径(Φmm)1.8
目合い(mm)30
パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に
材質鉄
全長(mm)1000
先幅(mm)100
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
用途塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着面がオモテで楽!
新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業!
長期貼り置きでも糊残りしにくい!
高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい!
転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ!
扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率!
高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適!
手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。
着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます
表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。
後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用
形状平
毛色白色
種類刷毛
主な用途掃除用/塗装用/のり用
サイズ丸筆0号/6号/14号
種別セット
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0478-86
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ウォッシュフロートの交換用スポンジです。対応フロート:4911428
材質ポリエステル
トラスコ品番836-9851
質量(g)36
2018年トラスコ掲載ページ9 0340
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
筆はサイズを選ぶことで作業の能率アップになり、さらにモデルの仕上がりも違ってきます。
平筆01は幅約2.5mm。カーモデルのエンジン部分などのように複雑な形状でしかも面積のあるパーツの塗装に最適です。
軸は汗を吸い取り、手になじみやすい木製。毛は腰が強く、塗料の切れのよい馬の毛を使用しました。
用途塗装用
幅(mm)約2.5
材質(毛)馬毛
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
材質(毛)ゴマ本馬毛
材質(柄部)木
毛色黒色
主な用途左官用
種類刷毛
PE製で軽く扱いやすいシートです。明るさを通し中を見通したい用途に最適です。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質ポリエチレン
取付間隔(cm)ハトメ:約90
刃部は、サビ・接着剤に侵されにくいステンレス製です。ペンキはがしに最適な刃先形状です。
用途ペンキはがし。
材質(刃)ステンレス
材質(柄部)木
摩擦・衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
用途塗りつけ・はがし作業。
材質硬ポリエチレン
仕様耐摩擦・衝撃
色ブルー
タイプミドル
耐熱温度(℃)140
材質(刃)硬ポリエチレン
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
工作用としても、タッチアップにも便利なサイズで樹脂巻きの為長時間水につけてもサビがでにくい仕様です。DIY用として最適
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
用途水性
毛材ナイロン
種類刷毛
主な用途水性用
材質(毛)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。