塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14,076件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量糸入りシート モリリン軽量糸入りシートモリリン
819税込901
1枚
4日以内出荷
PE製で軽く扱いやすいシートです。明るさを通し中を見通したい用途に最適です。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。材質ポリエチレン取付間隔(cm)ハトメ:約90
スティックミキサー ヤヨイ化学スティックミキサーヤヨイ化学(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
ローラーバケット SX用 内容器 好川産業ローラーバケット SX用 内容器好川産業(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 塗り刷毛 好川産業白毛 塗り刷毛好川産業
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
工作用としても、タッチアップにも便利なサイズで樹脂巻きの為長時間水につけてもサビがでにくい仕様です。DIY用として最適
種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性用白毛ナイロン金巻 好川産業水性用白毛ナイロン金巻好川産業
179税込197
1本
当日出荷から翌々日出荷
ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
用途水性毛材ナイロン種類刷毛主な用途水性用材質(毛)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
補修ヘラ 井上工具補修ヘラ井上工具(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス全高(mm)70
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
PP土木シート 林商事PP土木シート林商事
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質ポリプロピレン
蝶ネジ式サイド盤(テープ用) KLASS(クラス/旧:極東産機)蝶ネジ式サイド盤(テープ用)KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2枚)
当日出荷
コーナーカッター極刀/KYOKUTO KLASS(クラス/旧:極東産機)コーナーカッター極刀/KYOKUTOKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に付属品ベース×1
取手付巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)取手付巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170質量(g)320
木製定規 極Vアーチ刃折板付 KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極Vアーチ刃折板付KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
20mm パテベラ(プラスチック製) エスコ20mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-31刃幅(mm)20
画筆馬毛(プラ軸)丸型 0号 サクラクレパス画筆馬毛(プラ軸)丸型 0号サクラクレパス
219税込241
1本
当日出荷
種別丸筆
竹ベラ 広島竹ベラ広島(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
幅×長さ(mm)20×310
ダイアスプレー No.4100(1000ml) 広島ダイアスプレー No.4100(1000ml)広島(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
防塵シート マジキリン ふたば商事防塵シート マジキリンふたば商事
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
リフォーム工事の助っ人。ホコリをシャットアウト。ファスナー付きで出入容易。 つっぱり棒でセッティング楽々。
白色半透明セット内容シート1枚、ポール(伸縮・ロック機能付)3本、収納バッグ1枚材質(シート)PE、(収納バッグ)厚手不織布製耐荷重(kg)(垂直)50シートサイズ(mm)幅4000×高2800ポール高さ(mm)1600~2900(伸縮・ロック機能付)
混毛 1/2丁刷毛 3行 宮谷製作所混毛 1/2丁刷毛 3行宮谷製作所(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。 ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数3行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)22
はがしヘラ 井上工具はがしヘラ井上工具
239税込263
1個
当日出荷
ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。
用途ポスター、シール、フィルムなど刃幅(mm)65全長(mm)152トラスコ品番756-3272材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3
マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCOマイクロファイバーローラー(万能用)TRUSCO
499税込549
1本ほか
当日出荷
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
竹棒 約15(中) 無地 大塚刷毛製造竹棒 約15(中) 無地大塚刷毛製造
219税込241
1本
当日出荷
品番8021-2
WAKABA プチローラー 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
材質ポリエステル/ウーブンサイズプチ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材隅切・タッチアップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
コンマット2号 AOIコンマット2号AOI(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
予約販売
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。長さ(m)30幅(mm)1000トラスコ品番483-5531材質ウレタンフォーム、合成繊維質量(kg)5NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
ミニスモールローラー仕上用 TRUSCOミニスモールローラー仕上用TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)10適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
多面塗りローラー パイプ型スペアー マルエー・スワン多面塗りローラー パイプ型スペアーマルエー・スワン(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8仕様パイプ型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
PC直定規5mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規5mm 厚KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)5グリーン
スキィージ KLASS(クラス/旧:極東産機)スキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
幅(mm)150
サンドペーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)サンドペーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
目づまりが少ないサンドペーパーです。 必要な長さにカットして使用できるロール状です。
種別のり無、マジック式無幅(mm)75全長(m)23
プロパッチ KLASS(クラス/旧:極東産機)プロパッチKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1パック(3枚)
当日出荷
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用テープ厚さ(mm)0.4
下塗専用パテHIレベル60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)下塗専用パテHIレベル60・120・240KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
ミニペール インダストリーコーワミニペールインダストリーコーワ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途塗料等の計量・保存・小分けに便利。容量(mL)500トラスコ品番806-5929種別ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン多用途ハケ(化繊タイプ)アサヒペン
599税込659
1本(30mm)ほか
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペンPCスタンダードハケ 水性用アサヒペン(1件のレビュー)
529税込582
1本(30mm)ほか
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォールジョイントヘラ ヤヨイ化学ドライウォールジョイントヘラヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
調色カップ 300CC ハンディ・クラウン調色カップ 300CCハンディ・クラウン(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
HC車輌.板金用ヘラ 青 フツウ ハンディ・クラウンHC車輌.板金用ヘラ 青 フツウハンディ・クラウン
159税込175
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかな腰のあるヘラです。 車輌の微妙な曲線にも対応。
厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケット (ネットツキ)Mセット ハンディ・クラウンローラーバケット (ネットツキ)Mセットハンディ・クラウン(1件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷
質量(g)444寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×150RoHS指令(10物質対応)対応
皮スキハンマー付 テーパー 富田刃物皮スキハンマー付 テーパー富田刃物(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。 叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。 刃部総焼入
用途ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし刃幅(mm)75材質(刃)ステンレス420J2、フッ素樹脂加工全長(mm)245幅(mm)75質量(g)148材質(柄部)グレードポリプロピレン
柄付きラバーヘラ 井上工具柄付きラバーヘラ井上工具(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ラバーヘラの柄付きのものです。 一斗缶や大鍋のかき集めなどに便利です。 柄に窪みが2箇所あり、好きな長さにカットすることもできます。
幅(mm)125材質(ヘラ先)エラストマー、(芯板材)スチール、(柄)木製高さ(mm)515

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品