塗装・養生・内装用品 :「かるまぜ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!
撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45
本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32
モーター撹拌:安全回路付
缶径(mm)217
寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
1セット
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。
5枚入りでの販売です。
容量5枚入り
1セット(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
日本ソセーカルマゼ用ステンレスパドルは、日本ソセー工業製ミキサー用のパーツです。力がかかっても曲がりにくく、サビにくいステンレス製です。
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌
材質鉄(パドル)
質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25
品番KK-6N
縦×横×高さH(mm)250×310×330
缶径(mm)217
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌
入数1台
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
2液シーリング材の撹拌に使用します。
他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。
本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌
材質鉄(パドル)
質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25
周波数(Hz)60
回転数(min-1[r.p.m])36
縦×横×高さH(mm)270×350×300
缶径(mm)229
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm)20
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
カルマゼに対応した専用6Lパドルです。
2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。
特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!!
混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。
固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。
材質樹脂
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
カルマゼに対応した専用4Lパドルです。
2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。
特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!!
混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。
固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。
材質樹脂
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。