塗装・養生・内装用品 :「きさげ 工具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
99 税込109
当日出荷

ラスターを取手に(毛先の反対側)スクレーパーが取付できますので素早く汚れを削り取ることができます。
幅(mm)36 材質エラストマー 材質(刃)ステンレス 高さ(mm)75 刃厚(mm)0.4
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45 全長(mm)300 トラスコ品番818-3114 材質ベリリウム銅 質量(g)450 刃長(mm)45 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN3113に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)30 全長(mm)325 トラスコ品番818-3115 材質ベリリウム銅、ブナ 質量(g)330 刃長(mm)200 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

全長(mm)285 質量(g)140 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-41
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

全長(mm)147 質量(g)28 刃長(mm)25×8 刃幅(mm)8 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-36
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)20 全長(mm)360 トラスコ品番818-3119 材質ベリリウム銅 質量(g)420 刃長(mm)300 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)100 全長(mm)710 トラスコ品番818-3116 材質ベリリウム銅 質量(kg)1 刃長(mm)117 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
30,980 税込34,078
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)150 全長(mm)470 トラスコ品番818-3120 材質ベリリウム銅 質量(g)900 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

全長(mm)315 質量(g)160 先端寸法(mm)85×12 刃幅(mm)12 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-43
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 全長(mm)270 材質ベリリウム合金 質量(g)371 呼び寸法(mm)250
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

RS Pro スクレーパ工具セットです. RS Pro 多目的スクレーパ工具キットは、 5 つの便利な工具を備え、表面から素材をスクレイたり、除去したりするために開発されています。各工具の TOP ポイントはスチール製のブレードで、黒色のポリエチレン製ハンドルとなっています。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすく、工具を快適に持って使用できます このキットに含まれるツールの種類は、スクラッチポール、コッタピンプラー、ラジエータホースリムーバ、およびいくつかの異なるサイズの多目的スクレーパです 耐摩耗性スチール製 見た目に美しい仕上げ - ブラック. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = スクレーパーセット材質 = スチール個数 = 5
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

RS Pro ストリッピング. RS Pro のこのストリッピングナイフは、主に塗装業者や装飾業者、 DIY 愛好家が壁紙を消すのに使用する専門的な手動工具ですが、家庭や産業用途に広く使用されています。 このストリッピングナイフは、特殊なスプリング耐性加工を施したカーボンスチール製で、ブレードに優れた強度を備えています。ブレードは機械研磨され、エッジをシャープにして、塗装や壁紙を簡単に剥がせ、早期錆を防止するために研磨されています。木製の硬質はかり用のツメは、ハンドルにリベット留めされており、優れた快適性と強度が実現されており、滑りにくい Durable グリップを備えています。. 特長と利点. 複数の用途に最適 ブレードは硬化処理済みで強化処理済み カーボンスチールブレード 一体型ブレードで強度を向上 機械の研磨により、エッジをシャープにする 研磨仕上げブレード 硬質木材は、 3 つのリベットを使用して加工します 快適で使いやすい. 用途:. 塗装および装飾 石膏 DIY愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃のサイズ = 125 x 38 mmハンドル材質 = ハードウッド仕上げ刃 = あり
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容3本組 材質ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地 全長(mm)180 硬さ【腰】硬 刃幅(mm)22/30/40 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス アズワン品番65-2137-02
1セット
5,590 税込6,149
翌々日出荷

全長(mm)365 質量(g)367 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-38
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)227 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-37
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

全長(mm)342 刃幅(mm)19 材質(刃)高級工具鋼
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷


炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,960 税込9,856
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄 摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。 従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。 アズワン品番68-1820-30
1本
2,880 税込3,168
翌々日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。 刃幅(mm)40、65 材質(刃)ポリアミド炭素入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。 全長(mm)163 刃厚(mm)0.3 刃先厚(mm)0.6
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
12,800 税込14,080
8日以内出荷

1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)7・30 全長(mm)225 型式鋲かきL型
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)15 全長(mm)285 型式細ノミR型
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 幅(mm)7&14 材質ポリアミド炭素入り トラスコ品番756-3906 高さ(mm)148 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1枚
219 税込241
当日出荷

押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる 全長(mm)165 材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材 使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント) 寸法(mm)165 カッター刃(mm)40 材質(刃)SKS-7材
1個
489 税込538
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)290 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7870-57
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります