塗装・養生・内装用品 :「ささげ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。
刃幅(mm)40、65
材質(刃)ポリアミド炭素入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキはがし、一斗缶の缶切り、パテ切りローラーしごき等に使用できる万能ヘラ。
トラスコ品番806-5819
寸法(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150
刃の厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ハツリ作業に最適。
柄を接続すれば、高い所、天井、床、壁面などの作業が快適。
M8・M10レンチ付。
釘ヌキ付。
2mm厚ステン鋼で超高強度。
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。
トラスコ品番120-0447
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
形状平型
全長(mm)220
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
握りやすいハンドルです。保管に便利なキャップ付きです。
用途錆び落としに。汚れや粘着物の除去用に。
トラスコ品番851-2669
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)160
刃長(mm)47
刃幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥319
税込¥351
翌々日出荷
用途サビ汚れ落とし等に
トラスコ品番806-5826
寸法(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
1枚2役。ヘラとスクレッパーの一体型
材質ポリアセタール・鋼
材質(刃)ポリアセタール・鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)240
刃長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
柄を接続すれば、高い場所のサビけずりができます。
刃厚があるのでがんこな錆をはつるのに適しています。
刃幅(mm)80
材質(刃)鉄
ハンドル径(Φmm)33
材質(ハンドル)木
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
トラスコ品番851-2658
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)240
刃長(mm)130
刃幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥549
税込¥604
当日出荷
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
用途シールはがし、汚れ落とし用に。
トラスコ品番806-5827
寸法(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クロスの剥がし作業
や盛上がったパテの描き落としなどのスクレイパー機能を持たせた地ベラです。
用途スクレイパー
サイズ5号
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。