塗装・養生・内装用品 :「すのこ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン SEN3R
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。 定格流量(L/min)20 ノズルシャワー 給水圧力(MPa)0.3
1丁
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro ストリッピング. RS Pro のこのストリッピングナイフは、主に塗装業者や装飾業者、 DIY 愛好家が壁紙を消すのに使用する専門的な手動工具ですが、家庭や産業用途に広く使用されています。 このストリッピングナイフは、特殊なスプリング耐性加工を施したカーボンスチール製で、ブレードに優れた強度を備えています。ブレードは機械研磨され、エッジをシャープにして、塗装や壁紙を簡単に剥がせ、早期錆を防止するために研磨されています。木製の硬質はかり用のツメは、ハンドルにリベット留めされており、優れた快適性と強度が実現されており、滑りにくい Durable グリップを備えています。. 特長と利点. 複数の用途に最適 ブレードは硬化処理済みで強化処理済み カーボンスチールブレード 一体型ブレードで強度を向上 機械の研磨により、エッジをシャープにする 研磨仕上げブレード 硬質木材は、 3 つのリベットを使用して加工します 快適で使いやすい. 用途:. 塗装および装飾 石膏 DIY愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃のサイズ = 125 x 38 mmハンドル材質 = ハードウッド仕上げ刃 = あり
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります