塗装・養生・内装用品 :「すり込み用渋紙」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)40 厚さ(mm)0.048 長さ(m)60
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング