塗装・養生・内装用品 :「たん」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。
ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。
わかりやすい施工手順書が入っています。
脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。
セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書)
種類ローラーセット
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプで、お手頃な価格で購入いただけるため建築用の使い捨てとしても使用されています。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
種類刷毛
主な用途ニス用
毛色白色
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル/ウーブン
サイズスモール
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
毛丈(mm)5
適合平滑面
サイズスモール
タイプ短毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途内装用、仕上用
特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる
こんなお得な商品も!

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
モノタロウ
¥709
税込¥780
フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。
用途18L 角缶の折りたたみ処理に。
仕様18L角缶用/フラット型タイプ
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ)
質量(g)約1158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違
毛丈(mm)19
玉厚(mm)3
寸法(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)5
材質(毛)山羊(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
スモールローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)5
タイプ短毛
種類ローラー
材質(ローラー部)PE繊維主体
主な用途仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)対応
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
スリッターから排出される壁紙端部の切屑を巻き取る装置です。
壁紙の切断巾調整に追従するかんたん設計です。
切屑がかさばらずコンパクトに巻き取ることができるため、糊付量の多い大規模現場や在宅リフォーム現場などに便利です。
プランジャ式サイド盤を採用しているため、巻き取った切屑を捨てる際には、サイド盤の着脱が容易です。
適合機種NEWスリッターSCⅡ型、NEWスリッターSCⅢ型
タイプ左右セット
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)35
タンク容量(L)5
トラスコ品番810-5094
質量(g)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
トラスコ品番810-5580
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
種類刷毛
毛丈(mm)15
材質(毛)化繊
主な用途目地用、塗装用
毛色ハダ色
玉厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
色青
ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。
寸法(幅Wmm×長さLm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
タンク容量(L)5
トラスコ品番810-5586
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
容量(mL)2000
適合圧送カップ専用
取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)30
寸法(mm)454×710
質量(kg)27
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。
幅(mm)50
仕様ゴムなし、テープなし
材質ポリエチレン
全長330mm
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)50
寸法(mm)454×945
質量(kg)36
最高使用圧力(MPa)0.19
口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。