塗装・養生・内装用品 :「つっぱり棒 カーテン」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2
高さ(m)1.95
つっぱり棒を使用するので、床や天井に傷を最小限に抑える事が出来ます。ストッパー&ロックボタンで楽々セッティング出来ます。シートをつけることでホコリをシャットアウトします。透けているので、光を通し内部が暗くなりません。
用途防塵、防虫、衛星対策に。塗装、清掃作業に。空調効率の向上に。
トラスコ品番828-6279
セット内容ポール3本、シート1枚、収納バッグ1枚
材質ポリエチレン
幅(mm)4000
長さ(m)2.8
1ケース
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。