塗装・養生・内装用品 :「はがし 機械」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)210
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm)約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm)約356(ハンドル未装着176) 全高(mm)約803(ハンドル未装着251) 角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時) モーターAC100V・300W 電源コード(m)約8 振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床や壁面のちょっとした糊残りなどのはがし作業に。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に付着したシール・ステッカーはがし、パテ・ペンキ等の汚れ落としに便利です。 ポケットサイズで、コンパクトなスクレーパーです。
寸法(mm)40×100
1個
739 税込813
当日出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
8,998 税込9,898
欠品中

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 刃幅(mm)150 適合本体型式21-6804
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレーパー地ベラ
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)174
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)80
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途一般的な床材の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)370
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)280
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。 材質天然木 全長(mm)195 刃幅(mm)30 材質(刃)ステンレス
1本
609 税込670
当日出荷

他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。 材質天然木 全長(mm)185 刃幅(mm)20 材質(刃)ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷

ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼) 全長(mm)185 仕様平刃 空気消費量(L/min)220
1本
899 税込989
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング