塗装・養生・内装用品 :「アクリル塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸筆 ナイロン製 モノタロウ 動画あり
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)7
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。 幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。 ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。 ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。 塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適 セット内容丸筆#2、平筆#2、#8 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 材質化繊 全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178 毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12 毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途内装・鉄部仕上げ用
1本ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗料含み、吐き出しがよく作業性にとんだ万能タイプ
用途内外装、床塗装など。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ 毛丈(mm)15 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)42
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎ 毛丈(mm)5 サイズミドル、スモール兼用 種類ローラー 材質(ローラー部)モデアクリル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)26
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7911 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般 毛丈(mm)25 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。 動力源AC100V
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般 主な用途外装用
1本ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般 毛丈(mm)20 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途外装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用
用途外装用。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○ サイズミドル、スモール兼用 種類ローラー 毛丈(mm)20 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途外装用 芯材PP 適合ハンドルTRH-S、TRH-L ローラー径(Φmm)55
1台
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群! 塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減! 塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。 塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。
用途外装用 サイズスモール 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途外装用
1パック(2本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L
1本ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容平筆#8、#12 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#8)186、(#12)190 毛丈(mm)(#8)13、(#12)16 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#8)7、(#12)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
用途外装全般
1本ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
毛丈(mm)13 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)175 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7 適合ハンドルTRF-7M
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
用途【7インチサイズ】 質量(g)約380 (ハンドル含む) ピッチ(mm)130 毛丈(mm)14(ループ形状毛) サイズ(inch)7 深さ(mm)谷:38 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め 最大外径(mm)125 外幅(mm)190
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。 ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプ。 万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。 PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。 サイズスモール 種類ローラーセット 毛丈(mm)15 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、ナイロン 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)42
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
用途万能用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ 錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)64 毛丈(mm)11 深さ(mm)谷:18 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ 錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)64 毛丈(mm)11 深さ(mm)谷:18 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)5 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)10 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途仕上げ用 芯材PP 適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N ローラー径(Φmm)20
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
用途【7インチサイズ】 質量(g)約380 (ハンドル含む) ピッチ(mm)130 毛丈(mm)14(ループ形状毛) サイズ(inch)7 深さ(mm)谷:38 材質(ローラー部)アクリル+ウール 適合塗料中粘度 固定方法ピン止め 最大外径(mm)125 外幅(mm)190
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷

耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。 テープ種類マスキングテープ
1巻ほか
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根 適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料 生地の種類マイクロファイバー
1本ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大塚刷毛製造リシンガン 自在
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)70 カップ容量(L)1.6 材質真鍮製 質量(g)920 吹出方向自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
16,980 税込18,678
欠品中

特殊繊維の採用により、塗料の飛散が極めて少ない 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり 内装・鉄部等の塗装で仕上げと作業性を両立
用途内装・鉄部仕上げ用
1本ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります