塗装・養生・内装用品 :「アドヘア糊」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。