塗装・養生・内装用品 :「アルミものさし」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワ測定長尺ケース
フルオープンできる大型収納ケースです。 アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。 取手、肩掛けベルト付です。 ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。 材質ポリエステル 収納可能質量(kg)4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定カットレール併用目盛1m
エコ商品
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm)1020×100×50 製品質量(g)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4 真直度(mm)0.45以下
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

シンワ測定カットレール併用目盛2m
エコ商品
安全性を追求したアルミカッター定規です。 防護壁がカッターの刃の乗り越えを防ぎます。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 本体寸法(mm)2020×100×50 製品質量(g)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.7 真直度(mm)0.6以下
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。スベリ止めゴム付き。カッター面に刃が食い込まないステン鋼付。
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学カルカッター
軽量設計で扱い易いアルミ製の定規です。 片側にステン鋼を貼り付けてありますのでカッターの刃が食い込みにくくなっています。 定規が滑りにくいように裏面に滑り止めスポンジを付けてあります。
長さ(mm)1020 幅(mm)56 厚さ(mm)5.5 サイズ1m
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

軽量設計で扱い易いアルミ製の定規です。 片側にステン鋼を貼り付けてありますのでカッターの刃が食い込みにくくなっています。 定規が滑りにくいように裏面に滑り止めスポンジを付けてあります。
長さ(mm)1020 幅(mm)56 厚さ(mm)5.5 サイズ1m
1本
4,298 税込4,728
8日以内出荷

ヤヨイ化学アルミ自由金
筋交い付きで竿がしっかり固定できるので、作業中の角度の変化を抑えます。 アルミ製で軽く、竿は左右どちらにも動くので便利です。 竿に厚みがあるので、丸ノコガイド定規としても使えます。
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります