塗装・養生・内装用品 :「イオウ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 パタン開き(mm)235 吹付空気圧力(MPa)0.15 吹付距離(mm)150 ノズル口径(Φmm)1.8 空気使用量(L/min)180 質量(g)290 形式空気キャップ:KIWAMI1-B14 塗料噴出量(mL/min)175 塗料供給方式重力式
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

好川産業白毛 メジ刷毛 筋違 王将
エコ商品
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部 メジ用、ダメ込み用 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状筋違薄 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布 仕様霧化エアとピストン作動エア分離式 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)540 タイプ液循環対応型
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業白 水性 「王将」
エコ商品
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

●手帳対応 ノンスリップスマホスタンド Lサイズ 耐熱性に優れたシリコーン製で車内のインテリアに合うシボ柄デザイン
サイズL 材質(本体)シリコーン 質量(g)220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×125×50
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

次亜塩素酸水散布に特化。100V電源を使用したブロワーにより、薬液を広範囲に散布。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤の散布、農薬の散布など 使用流体弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷

RoHS2規制対応品。
材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)5000 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
翌日出荷

X-2 ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応 GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧 使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水 空気圧力(MPa)0.25~0.9 接続口径カプラプラグ1/4
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布 ノズル口径(Φmm)3 パターン開き(mm)700 仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式 トラスコ品番485-6252 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)540 タイプ液循環対応型 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)0~580 取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

夜間対応が可能です。(開口部に適しています。) ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。 塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743 アズワン品番67-5626-56
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング