塗装・養生・内装用品 :「イサム 塗料 パテ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。
材質エラストマー
高さ(mm)164
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。