塗装・養生・内装用品 :「エアー クリップ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
379 税込417
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペインティングクリップ
模型製作の塗装用やメモスタンドに最適!
材質 軸径(Φmm)3 全長(mm)180
1セット(10本組)
399 税込439
5日以内出荷

低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)170 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)130 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5以上 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)220
1丁
27,980 税込30,778
4日以内出荷

エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
1個
459 税込505
11日以内出荷

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)280(付属品:200) 空気消費量(L/min)182(付属品:220) 吐出量(L/min)140(付属品:147) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)180(付属品:150) 空気消費量(L/min)182(付属品:220) 吐出量(L/min)118(付属品:126) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ、水性塗料・UV塗料対応 仕様水性塗料、UV塗料対応 ブラック 容量(mL)400
1セット(25個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g)496 供給方式センターカップ:重力式 パターン開き(mm)320 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズルIパターン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ タイププリント
1セット(25個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります