塗装・養生・内装用品 :「エアーガン 部品」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
トラスコ品番810-6028
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
トラスコ品番810-5900
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。
接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。
クイックプラグが3個付属しています。
エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番810-6089
材質真鍮クロムメッキ
質量(g)52
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5673
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6082
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
トラスコ品番810-5791
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番161-2838
材質/仕上プラスチック
質量(g)280
容量(L)0.65
適合スプレーガン10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
スパナ口径(Φmm)11、13、16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本(60mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ!
作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適!
溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS
質量(g)37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA
吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7
取付ねじRp(PS)1/8"
カップ容量(mL)5ml・10ml
本体長さ(mm)148.5
タケノコ径(Φmm)7
ノズル径(Φmm)0.2
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ノズルの内部につまった絵具を取り出すことができ、塗料の通り道を掃除できます。
適合エボリューション、コラーニ、インフィニティ、グラフォ用
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0860
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。
トラスコ品番285-4252
適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B
材質/仕上真鍮、クロームメッキ
質量(g)38
エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-2405
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0929
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
トラスコ品番810-5885
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0853
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0881
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0915
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。