塗装・養生・内装用品 :「エアーガン用ノズル」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.2
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け 材質真鍮
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.8
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)55(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)11(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573 口径(Φ)0.6 空気使用量(L/min)60(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)12(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)292 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574 材質本体:アルミ製(クロームメッキ付) 口径(Φ)0.7 空気使用量(L/min)22(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)13(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 トラスコ品番805-2361 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)195 パターン開き(mm)165 仕様重力式 トラスコ品番805-2344 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)450 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.3 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布 塗料ノズル口径(Φ)2.0mm 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)390 吹付空気圧力(MPa)0.34 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)185 仕様重力式 トラスコ品番805-2347 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)450 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.5 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)155 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式重力 パタン開き(mm)205 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134G
1丁
19,980 税込21,978
欠品中

1個
559 税込615
翌々日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 ノズル口径(Φmm)1.3 仕様吸上式 質量(g)450 取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4 エア取入口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2352 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様吸上式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)2 エアー取込口G1/4 カップ取付口G3/8
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様吸上式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.5 エアー取込口G1/4 カップ取付口G3/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2343 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)430 パターン開き(mm)480 仕様圧送式 トラスコ品番756-2551 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 所要圧縮機(kw)2.2~3.7 ホース取付口G3/8 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.2 エアー取込口G1/4
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)140 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式吸上 パタン開き(mm)180 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134S
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
499 税込549
欠品中


1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります