塗装・養生・内装用品 :「エアーパテ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糊の希釈時に成分を傷めにくく、最適な粘性を与えることができます。 パテ撹拌時のエアの混入を抑え、塗りやすく滑らかな状態にできます。 パテ撹拌時に粉の舞い上がりが少なく周囲を汚しにくくなっています。 小型かつ特殊形状で撹拌時に振り回されにくく、女性にも優しい設計です。 樹脂製なのでバケツを傷めにくく、またシンプルな形状により、使用後の洗浄も容易です。
寸法(Φmm)120 適合シャフト343-162
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)上塗用パテ HiサックT
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水65
1箱(2kg×4袋)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング