塗装・養生・内装用品 :「エアーピストン」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具
質量(kg)13.6
品番SPP-18
出力(駆動源)AC110V・1000W
最大吐出量(L/min)1.8
常用圧力(MPa)(最大)15/21
効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし
使用場所内装・外装・屋根
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-1786
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2005
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2006
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番810-5959
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2016
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2002
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番810-5958
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番810-5961
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番810-5960
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番810-6083
質量(g)34
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
トラスコ品番810-6081
質量(g)34
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番810-6082
材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-3265
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トラスコ品番810-6086
材質SUS304
質量(g)7
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-8371
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2003
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2011
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517
質量(kg)16.5
タイプスタンド
消費電力(W)750/850
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416
最大吐出量(L/min)2.0
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521
質量(kg)47
タイプハイ・トロリー
消費電力(W)1300/1500
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)
最大吐出量(L/min)3.2
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519
質量(kg)36
タイプロー・トロリー
消費電力(W)1100/1300
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580
最大吐出量(L/min)2.6
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥789,800
税込¥868,780
3日以内出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。
エアピストンにより自動作動。
1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)960
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-4303
材質ニードル:SUS440C、ピストン:真鍮クロムメッキ
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-1785
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-7906
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番810-5786
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
トラスコ品番810-5549
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番810-5970
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番810-5957
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トラスコ品番810-5969
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番810-5968
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番810-5967
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
トラスコ品番810-5550
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合ST-5、ST-6
トラスコ品番810-5551
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番810-5975
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番810-5846
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番810-5843
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番810-5746
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
トラスコ品番810-5845
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番810-5844
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
3
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。