塗装・養生・内装用品 :「エアー調整弁」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-10~60 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0~1.0 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

アネスト岩田長首ガン
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)270 パタン開き(mm)300-400 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

明治機械製作所エンジンクリーナ
エコ商品
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2 パタン開き(mm)300-400
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒 トラスコ品番257-9905 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)160~180 吹付空気圧力(MPa)0.2 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送・吸上 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)1.4 カップ取付口G1/4
1丁
23,980 税込26,378
翌々日出荷

W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用 塗料供給方式重力式 ノズル形状ストレート 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 質量(g)315 ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100 吹付空気圧力(MPa)0.29 パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装 付属品1G-2U 適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)167 空気使用量(L/min)80 塗料噴出量(mL/min)75 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)190
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100 パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)255 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.25 噴出量(mL/min)310 接続ねじG1/4(空気/食液) 仕様手動
1丁ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)255 セット内容本体、専用スパナ付属 供給方式吸上式/圧送式 吹付空気圧力(MPa)0.25 噴出量(mL/min)245(吸上式) 接続ねじG1/4(空気/食液) 質量(g)315 仕様手動
1丁
38,980 税込42,878
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります