塗装・養生・内装用品 :「エアー部品」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST-C8用#1-1 交換ヘッド 扶桑精機ST-C8用#1-1 交換ヘッド扶桑精機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。材質黄銅
PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1個
34日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
用途塗装
PPS 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,498税込6,048
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1箱(25個)
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 トライアルキット3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
用途塗装
PPS トライアルキット 16100 3M(スリーエム)PPS トライアルキット 161003M(スリーエム)
4,598税込5,058
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)400
PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(16個)
19日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)170
PPS 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1箱(25個)
37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistS エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
6,980税込7,678
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
コンプレッサー サイレント4 エアテックスコンプレッサー サイレント4エアテックス
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
レッドサイクロンL2 エアテックスレッドサイクロンL2エアテックス
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル)エアテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
779税込857
1個
4日以内出荷
噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
959税込1,055
1個
4日以内出荷
従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント エアテックスレッドサイクロン用 フレームアッタッチメントエアテックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
CJライト CJ・LIGHTCJライトCJ・LIGHT
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!
用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年) サンコーLEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年)サンコー
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース
仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコーLEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)サンコー
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
ビューティー4+用絵具カップ エアテックスビューティー4+用絵具カップエアテックス
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ビューティー4+用絵具カップ
適合ビューティー4+容量(mL)125
手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田手元圧力計(ストレートタイプ)アネスト岩田
7,198税込7,918
1個
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITALSAGOLA
109,800税込120,780
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTOSAGOLA
53,980税込59,378
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARDSAGOLA
88,980税込97,878
1丁
4日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
SAGOLA スプレーガン用部品 SAGOLASAGOLA スプレーガン用部品SAGOLA
12,980税込14,278
1個ほか
4日以内出荷
吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)吸上げ式コンテナAIRREX(アネスト岩田)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)重力式カップAIRREX(アネスト岩田)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
GPSアダプター FINIXAGPSアダプターFINIXA
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン専用アダプター
関連資料(0.13MB)
スプレーガンハンガー FINIXAスプレーガンハンガーFINIXA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
圧力調整器 FINIXA圧力調整器FINIXA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
bar/psi表記のレギュレーター工具なしで取り付け可能
適合SPG700、SPG900
空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4 扶桑精機空気機器・パーツ ボールバルブG1/4xR1/4扶桑精機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ボールバルブです。
トラスコ品番138-4557
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付扶桑精機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ11扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4485
空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12 扶桑精機空気機器・パーツ ワイヤーバンドΦ12扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
液容器とホースを締め込む部品です。
トラスコ品番138-4551
空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/4xG1/4(ストレート)扶桑精機
249税込274
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-4585
空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-4500
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ 十字分岐管ホース内径Φ6.5xホース内径Φ6.5扶桑精機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十字分岐管です。
トラスコ品番138-2992
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら