塗装・養生・内装用品 :「エアー部品」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。
質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。
取付けネジはG1/4を採用。
質量(g)100
取付ネジ径G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スプレーガン専用のオイルです。
スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。
植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース
付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本
長さ(m)(ダクト)1.5
電源(V)100V、50/60Hz
消費電力(W)11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
¥10,998
税込¥12,098
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
用途エンジン等の洗浄に
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)1.5
ノズル口径(Φmm)3
ホース寸法(mm)Φ6×4
適合流体空気
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装
空気使用量(L/min)5
パターン形状丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.15
所要圧縮機(kw)0.1~0.2
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。