塗装・養生・内装用品 :「エブ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスタイプでさびに強い。 研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業 仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ 全長(mm)270 種類下地処理 材質(毛)ワイヤー 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業 主な用途建築用 材質(毛)ワイヤー 全長(mm)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック柄を使用し、柄が水分を含まず重くなりません。また、糊が付着しても簡単に洗い落せます LサイズとMサイズに加え、体に当たっても痛くなきよう角に大きなアールをとったRの3種類があります。
毛丈(mm)35 材質(柄部)プラスチック 材質(毛)猪毛100%
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮谷製作所ミニ赤柄ブラシ
取りにくい隅の汚れ落としに最適。
用途バケツ、プラ舟などの洗い作業に。 刷毛幅(mm)110 毛丈(mm)50 全長(mm)400 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途左官用 毛色白色 玉厚(mm)40
1本
379 税込417
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)PC柄ブラックローラー ウレタン
ブラックウレタンを採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
材質(ローラー部)ウレタン ベアリング入り
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様真鍮 全長(mm)270 種類刷毛 材質(毛)ワイヤー 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング