塗装・養生・内装用品 :「エレベーター 床マット」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
床にしっかり、しっとりとなじんで養生する、ゴムのような柔軟性を持った養生シートです。多少の段差でシートが持ちあがってもフィットします。どんなモノにも敷いたり、かぶせたり、壁にはったり幅広く使用できます。厚みがあるので、しっかりカバーしてフィットする耐衝撃性に優れた、強いシートです。石や砂などの擦り傷から床材を守る緩衝性があります。足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮しております。ロール状に巻いて保管できます。3×6板よりも約2割大きいです。
用途屋内の床、工場の床、廊下・壁・エレベーター廻りの養生、引越し現場、資材置き、木造階段・コンクリート階段の養生
色ブルー
トラスコ品番438-7490
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)3
質量(kg)20
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1箱
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
水濡れしても腐らない材質です。
弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
軽量で持ち運びに便利です。
下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。
用途ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。
トラスコ品番137-4268
厚さ(mm)9
材質/仕上リサイクルポリエチレン(PE)
質量(kg)10
色黒
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。