塗装・養生・内装用品 :「エンボス機」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)250
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.023
手切れ性良好、ツブツブなので糊付け機のローラーから剥がれ易いエンボステープです。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)45
1巻長さ(m)250
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
長巻なので、テープの付け替えの手間がはぶけて便利です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.03
テープ長さ(m)400
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
仕様環境対応商品
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。