塗装・養生・内装用品 :「カーペット 押さえ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。
材質ステンレス
形状角溝
厚さ(mm)ブレード:0.9
全長(mm)130
質量(g)177
刃幅(mm)240
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。
カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。
押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。
ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装
刃厚(mm)0.5
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。