塗装・養生・内装用品 :「ガムテープはがし」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。
被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。
布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。
広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。
用途建築塗装用
長さ(m)35
テープ幅(mm)20
基材和紙
テープ地色青紫
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ種類和紙テープ
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)2.1
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。