塗装・養生・内装用品 :「ガラス容器 筒」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
形状瓶型
毛丈(mm)60
毛色白色
毛厚(mm)30
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途万能用(多用途)
刷毛幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。