塗装・養生・内装用品 :「ガン フィルター」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
●エアレスガン用ガンフィルター
●スプレーチップの寿命を延ばします。
●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50
種別使い切りタイプ
取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。
高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
圧送タンクのエレメント、80メッシュです。
トラスコ品番810-5635
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個
種別フィルター付
材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮
接続口径1/4インチ(本体一体型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)474.8
形式重力式
吹付距離(mm)180~200
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)518
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)485.5
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
最高使用圧力(MPa)12
効率飛散、材料大幅減、30%
使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途建築塗装全般
質量(g)600
最大使用圧力(MPa)25
ホース取付口NPS1/4”
1丁
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
圧送タンクのエレメント、150メッシュです。
トラスコ品番810-5634
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
用途建築塗装全般
質量(g)663
最大使用圧力(MPa)25
ホース取付口NPS1/4”
1丁
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
水性塗料を素早く乾燥できる実用的で軽量のドライガン。内臓の調節可能なベンチレギュレータで、塗装表面やレタッチ部分に最適な乾燥方式に切り替えられます。最大6000L/分の大量の空気を排出することで水分を蒸発させ、乾燥時間を短縮します。本体を分解できるので、清掃しやすく、適切にメンテナンスできます。(汚染の防止になります。)
用途塗料乾燥用
その他【エアフィルター】40【エア消費量】300~600LPM
質量(g)580
吹付距離(mm)500~800
空気流量(L/min)6000
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
動作圧(bar)3~6
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700
セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)
ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし
付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
消費電力(W)115
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235
定格時間(分)30
運転音(dB)46(エアブラシ接続時)
吐出空気量(L/min)20(50Hz)
空気圧縮方式ピストン式
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1
ろ過度(μm)40
適合流体空気
周囲温度(℃)1960/05/01
ドレン貯容量(cm3)12
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
AW-10とAW-20はOUTの圧力を調整することができます。
ハンドルを右に回すと二次圧(OUT)は上昇し、左に回すと下降します。
調整後は必ずハンドルをプッシュしてロックしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
AF-20は圧力の調整はできませんが、ろ過能力はAW-10、AW-20と同じです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
21日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質不織布
外径(Φmm)120
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。
SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質不織布
タイプSG2500用
1枚
¥149
税込¥164
3日以内出荷
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター
青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
1セット(2枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。
フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
1組(2枚)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品
材質不織布
外径(Φmm)110
1枚
¥149
税込¥164
翌日出荷
スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。
材質本体:紙、メッシュ:綿
寸法(Φ×高さH)(mm)140×100
メッシュ100
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
3
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。