塗装・養生・内装用品 :「クッキング」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。
用途一斗缶切り、塗料、調理用油等
全長(mm)250
刃幅(mm)95
板厚(mm)1.5
柄厚さ(mm)17.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。
総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。
削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。
トラスコ品番206-7036
全長(mm)780
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304)
質量(g)640
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3
アズワン品番64-8379-54
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。
仕様仕上用
材質ポリプロピレン
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。
仕様荒削り用
材質ポリアセタール
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
台所、洗面所、サッシ廻り、風呂場、外壁等の古いコーキング落しと仕上げ落しにご使用ください。
ステンレス刃の付いた荒削り用は、能率的に早く落とせます。
合成樹脂製の仕上げ用は、狭い箇所の下地を傷つけず落としたい時に便利です。また荒削り用を使用後に仕上げ用を使うときれいに早く落とせます。
仕様2本組
1パック(2本組)
¥769
税込¥846
8日以内出荷
7インチ万能タイプローラーのセット。
用途台所・浴室・天井・壁・ブロック塀・屋根などの塗装に
ローラー皿サイズ(inch)7
ローラーサイズ(inch)7
毛丈(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
主な用途塗装用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
プロに愛され続ける業務用ガラススクレーパーで、無駄のないシンプルな薄型ボディがどんな現場にも対応します。清掃業界では定番品でプロ御用達の本格派です。ハードな使用を想定した、シンプルで堅牢な薄型ボディです。キャップが軟質素材になり、着脱しやすくなりました
用途ガラス・タイル・IHクッキングヒーター等硬い平面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール等の除去
仕様替刃式
付属品本体、キャップ付き
材質本体PVC
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×87×14
適合替刃AGH-003、AGH-004、AGH-005、AGH-006
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトに重なるシームレスな形状と、ハンドルに内蔵されたマグネットで引き出しの開閉でもバラけずに安定したスタッキングが可能。重ねて収納することでキッチンの引き出しにもコンパクト収まります。食材をつぶし切る、炒める、混ぜる、こそぎ取ることができます。フライパンやボウルに沿い混ぜる事が簡単にでき、木べらのように適度な厚みと強度で食材をつぶします。ボウルやフライパンのフチ、鍋底に沿う形状と先端のシリコーン素材で調理中に食材をかき集めやすくなっています。先端は鍋やフライパンに沿う形状になっています。先端がシリコーン製で、鍋を傷つけにくく、食材を遺さずこそぎ取りやすくなっています。調理中のちょっとした一時置きに便利な先浮き機能付きで先端を汚さずに置くことができます。機能部付近には凹凸がなく滑らかな表面で、お手入れがしやすい形状です。
材質【本体】ナイロン【先部】シリコーンゴム【マグネット】サマリウムコバルト磁石
寸法(mm)310×74×28
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
油性・水性塗料どちらにもご使用頂け、屋内外の様々な塗装シーンでご使用頂けます。スモールローラーのお得な6巻パックで各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能
用途屋内外の壁・天井・浴室・台所・板壁などの塗装に。シーラーなどの下地塗装に
適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル
サイズスモールローラー
種類中毛
毛丈(mm)11
材質(毛)PE繊維主体
主な用途油性・水性塗料用・屋内外用・下地塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
優れた断熱性(伝導、輻射、対流熱からの保護)を発揮します。
耐久性に優れています。
用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
形状ビニールカーテン
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.65
材質/仕上基布:PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物
色シルバー/濃緑
難燃レーヨン繊維織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
アルミ箔による優れた熱反射性を持っています。
用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品
形状ビニールカーテン
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.7
材質/仕上難燃レーヨン耐炎繊維織物に直接アルミを貼り付けたシート、片面:反射アルミ
色シルバー/ブラック
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。