塗装・養生・内装用品 :「クラフトエンボス」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用 テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1000 仕様環境対応商品
1袋(5巻)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ダンシートPLUS
基材にエンボス加工した厚手のクラフト紙を使用しており、クッション性に優れます。 片面のみフィルムをラミネートしており、シーラー処理などの際、水分などを厚手のクラフト紙層が吸い取る事により、片付けの際に液体がこぼれにくく安心です。
厚さ(mm)0.25 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
1巻
4,498 税込4,948
8日以内出荷

溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用。紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工。糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に 材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
1箱(20本)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング