塗装・養生・内装用品 :「クリップ式」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
クリップ式で取付簡単。握りやすいハンドル形状。
仕様プラスチック成型ハンドル、四ツ切用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。クリップ式のハンドサンダーです。3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。
用途ハンドサンダー。
仕様クリップ式
材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ
寸法(mm)90×185
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。
本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。
強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
材質リール:アラミド繊維
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断
材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当)
刃幅(mm)19
質量(g)105
寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23
刃長(mm)60
刃厚(mm)0.6
適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。
2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。
付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。
用途塗装用
材質PP
付属品クリップ4個
色ブラック
直径(Φmm)(トレイ)135
高さ(mm)220
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
セット内容クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。