塗装・養生・内装用品 :「コンクリート床用塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

各種建築塗料や各種塗装部位に幅広く対応する万能型
用途床用 毛丈(mm)13 適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料 主な用途床用
1本
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用 毛丈(mm)13 適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料 主な用途防水材、高粘度塗料用
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用 サイズミドルローラー 毛丈(mm)13 適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料 主な用途防水材、高粘度塗料用 ローラーサイズ(inch)7
1本
499 税込549
当日出荷

広い場所での作業性がアップ
用途床用 毛丈(mm)13 適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料 主な用途床用
1本
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります