塗装・養生・内装用品 :「コーキング 木」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)ステンレス
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)0.8
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型三角型
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20
材質(ブレード)ステンレス、(柄)木
高さ(mm)135
奥行(mm)20
刃長(mm)78(±2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)185
刃厚(mm)0.8
先幅(mm)20
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
高度な熱処理と研削加工による、なめらかな弾力性です。
用途壁、タイルのコーキングに。なめらかな弾力性が美しく仕上がり、付着物を取り除きやすく、作業に。
材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:天然木
全長(mm)245
刃幅(mm)24
刃厚(mm)1
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
寸法B(mm)20
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)190
刃厚(mm)0.8
刃型コテ型
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
全長(mm)360
質量(g)277
刃幅(mm)100
刃のサイズ(mm)100×220
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ステンレス製、天然木
金ベラの先端を丸めているタイプのシーリングならしベラです。先端にノリ付きバッカーなどを貼り付けて使用されています。
幅(mm)24
1本
¥779
税込¥857
5日以内出荷
金ベラの先端を丸めているタイプのシーリングならしベラです。先端にノリ付きバッカーなどを貼り付けて使用されています。
幅(mm)18
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
塗料の混ぜ合わせ、下地パテの練り作業などに。
幅(mm)35
高さ(mm)60
奥行(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)250
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-92
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7873-90
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)180
刃幅(mm)10
アズワン品番64-7873-88
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7873-89
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)242
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7873-91
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)173
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7873-87
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色オレンジ
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色緑
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン+ゴム
タイプゴム付き
刃幅(mm)500
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!。家具やデスクまわりに使いやすいサイズです。
用途ホコリのたまりやすいテレビ、パソコンまわり、巾木などに
材質グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)100
高さ(mm)85
質量(g)70
奥行(mm)310
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。
錆び難いステンレス製です。
用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。
シーリング施工にも使えます。
材質ステンレス、柄:木
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
ブレードフッ素樹脂加工
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー
セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類
寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)
質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31
材質(刃)シリコン
1セット
特価
¥99
税込¥109
当日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。
防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)
使用の目安20m/本
完全硬化時間24時間
耐久性(年)約20
半硬化乾燥時間(分)30~60
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)195
刃厚(mm)2.5~8
材質(柄部)木
材質(刃)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは150mmになります。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木
全長(mm)150
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは180mmになります。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木
全長(mm)180
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。