塗装・養生・内装用品 :「コーキング 簡単」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)32 材質ポリカーボネイト グリーン 高さ(mm)35 奥行(mm)22
1個
349 税込384
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。下地を傷つけにくく、綺麗に落とせます。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。 仕様仕上用 材質ポリプロピレン
1本
259 税込285
当日出荷

古くて傷んだコーキングを、手軽で簡単に落とすことができます。先端がステンレスの為、効率よく削りやすいです。
用途浴室、台所、洗面所、外壁、サッシ廻りなどの古いコーキング落し。 仕様荒削り用 材質ポリアセタール
1本
369 税込406
当日出荷

ボタンで簡単に刃を交換できます。替刃1枚付。
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7 トラスコ品番756-3728 セット内容荒削り用、仕上げ用各1本 材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
669 税込736
欠品中

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:30 刃幅(mm)30 アズワン品番64-2232-24
1本
480 税込528
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際、先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:20 刃幅(mm)20 アズワン品番64-2232-22
1本
425 税込468
当日出荷

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)全長:160、刃幅:25 刃幅(mm)25 アズワン品番64-2232-23
1本
450 税込495
当日出荷

コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。 材質ステンレス製、天然木
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ 材質ポリエチレン
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 材質ポリエチレン+ゴム タイプゴム付き 刃幅(mm)500
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。 材質ブレード:ステンレス、柄:木 ブレードフッ素樹脂加工
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500 オレンジ
1本
699 税込769
当日出荷

テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
1本
699 税込769
当日出荷

特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。 材質ブレード:ステンレス、柄:木
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulation その他【国内在庫】在庫品 材質回転フレーム 質量(kg)0.84 トリガー比10:1 材質(フレーム)軽量アルミニウム 保証期間1年 材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ 適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック 押出力(kN[kgf])2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃)シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

尾崎亀商店まるぽん
ベントキャップ(換気口・ガラリ等)をコーキングする際に使います。 丸みを帯びたカーブをえがく、今まで世の中になかったマスキングテープです。 ベントキャップ以外にも一部丸みを帯びた場所にも使用できます。 サイズはSサイズは75Φ、Mサイズは100Φ、Lサイズは150Φの3種類ご用意しました。 ハサミやカッターで簡単にカットできますし、重ねて貼って、サイズを調整することもできます。 曲面部分のみまるぽんを使い、直線部分は通常通りのマスキングテープを使っていただくことでコストダウンにもつながります。
用途下地保護・下敷用 オレンジ
1袋(8枚)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング