塗装・養生・内装用品 :「コーナー 左官」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途出隅コーナーの仕上げに 材質PVC 長さ(mm)1820 グレー
1ケース(100本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用 長さ(m)2.5 仕様穴あきテープ付 オフホワイト
1ケース(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。 コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。
材質PVC 長さ(mm)1820 グレー タイプ塗厚12mm
1ケース(100本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途左官仕上げの下端に 材質PVC 長さ(mm)2000 グレー
1ケース(100本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm)54 テープ長さ(m)50 種別粘着付 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm)(中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53 長さ(m)50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。 トラスコ品番248-4055 材質コテ部:ポリプロピレン 幅(mm)303 厚さ(mm)4 縦(mm)303
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング