塗装・養生・内装用品 :「ゴムアスファルトシート」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に
寸法(m)1×2
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色ブラック
厚さ(mm)15(13+2)
材質ウッドプラスチック
エコマーク認定認定
表面片面凸
耐荷重(t)(最大車両荷重)120
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16118004
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質ウッドプラスチック
質量(kg)39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438
エンボス加工片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズレギュラー
毛丈(mm)13(中毛)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。