塗装・養生・内装用品 :「ゴール」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
材質ステンレス鋼
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
種類筆
材質(毛)混毛
主な用途油絵用
毛色茶色
ゴールデンパテットHDをベースに握り部と指押さえ部にゴムラバーを取付けたパテベラです。
指押さえ部のゴムグリップで、指が引っ掛かり、指の押さえが楽になります。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm)
フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可
RoHS指令(10物質対応)対応
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。
形状筋違
毛丈(mm)33
毛色黄色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用/銅巻用
RoHS指令(10物質対応)対応
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
毛丈(mm)27
玉厚(mm)11
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途隅切り用
毛色金
RoHS指令(10物質対応)対応
●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。
用途●多用用途刷毛。
形状平
種類刷毛
毛丈(mm)67
材質(毛)タイネックス
主な用途万能用(多用途)
毛色黒色
玉厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートの超高速切断ツールです!
今まで立ったり座ったりしながら行っていた塩ビシートの端部処理。
これを全く別の発想から対応してみました。
チタンコーティングでゴールドに発色されています。
サビに強く、見た目もオシャレですよ!!
色ゴールド
パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。
材質ステンレス鋼
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
形状平
毛丈(mm)35
毛色黄色
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途目地用
刷毛幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
寸法(mm)W10×H155×D190
質量(g)80
刃幅(mm)155
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
ブレード部にテーパー加工を施す事で、優れて弾力性を有し、手首の疲れも軽減します。
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質ブレード:ステンレス・グリップ合板
刃長(mm)約50
刃厚(mm)約元0.45×中0.36×先端0.31
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロバーツ社が自身を持っておすすめするシーミングテープです。
ロバーツ社の最高級シーミングテープです。
糊の量、糸の強度共、最高の品質です。
用途補修用
1巻長さ(m)20
寸法20m巻
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
●黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。●使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。●黄金色に輝くストレート化繊。
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色赤色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
3日以内出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。
形状筋違
毛色黄色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可
その他【カップ】9cc
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
口径(mm)0.25
アクションダブルアクション
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
金属製品仕上げ、建築、木工仕上げの塗り込みと艶仕上げに最適。
用途広い面、隅、凹凸面
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の刃先を丁寧にタテ目にスキ研磨しており、腰がありながら適度なしなりがあります。
ハンドルは側面をR仕上げし、クリアブラック塗装を施しています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく滑りにくくなっています。
材質ハガネ鋼
寸法(mm)120(4寸)
刃幅(mm)120(4寸)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
寸法B(mm)9
寸法C(mm)190
非常にサビにくく、シンナーでシーリング材や防水材の汚れが取れやすいです。
ケレンをするのにもちょうど良いしなりがあり、頑丈に作成しています。
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート。
形状筋違
毛丈(mm)40
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。
形状筋違
毛丈(mm)33
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
刷毛幅(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
3日以内出荷
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。
形状筋違
毛丈(mm)48
毛色白色
玉厚(mm)20
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
刷毛幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
手にフィットするハンディグリップにより疲れず作業できます。
ステンレス製ブレードでサビに強く、ゴールデンハンマー付でたたいての作業ができます。
交換部品です。
トラスコ品番268-5881
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-5831
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。