塗装・養生・内装用品 :「シャープエッジ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
先端厚みを薄くし角部に丸みを持たせた新形状のスムーサーです。
先端厚みを薄くしたことでしっかり押さえることができ、丸みのある角部は壁紙を破りにくいため、隅押さえがしやすくなっています。
材質ポリウレタン
先端厚さ(mm)1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン
先端厚さ(mm)約3
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
鋭く強い腰を持つ筆先を実現。紙の上に描くような、自由な描き心地。エッジの効いたシャープな表現が可能通常の2倍以上の太さの化学繊維を用い、その繊維の一本一本を先端に向かって細くするという精緻な作業から生まれます。通常よりも短い筆先は、根元を太く、先端を細く仕上げた繊維を、さらに上下差をつけて植え込んだもの。この高度な製法と工夫が、鋭く強い腰を持つ筆先を実現し、エッジの効いたシャープな表現を可能にしました。なめらかに仕上げた繊維の表面は絵の具離れがよく、かすれのコントロールがスムーズ。まるで紙の上に描くような、自由な描き心地です。筆先が斜めになっているから平塗りにも、エッジの効いた縦塗りにも効果的。
用途テキスタイルペイント手描き用
トラスコ品番603-7765
サイズ(号)1/2
毛材化繊100%
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
鋭く強い腰を持つ筆先を実現。紙の上に描くような、自由な描き心地。エッジの効いたシャープな表現が可能通常の2倍以上の太さの化学繊維を用い、その繊維の一本一本を先端に向かって細くするという精緻な作業から生まれます。通常よりも短い筆先は、根元を太く、先端を細く仕上げた繊維を、さらに上下差をつけて植え込んだもの。この高度な製法と工夫が、鋭く強い腰を持つ筆先を実現し、エッジの効いたシャープな表現を可能にしました。なめらかに仕上げた繊維の表面は絵の具離れがよく、かすれのコントロールがスムーズ。まるで紙の上に描くような、自由な描き心地です。細く腰の強い筆先が、面相筆で描くような軽やかで繊細な描き心地を実現。
用途テキスタイルペイント手描き用
毛材化繊100%
RS Pro ストリッピング. RS Pro のこのストリッピングナイフは、主に塗装業者や装飾業者、 DIY 愛好家が壁紙を消すのに使用する専門的な手動工具ですが、家庭や産業用途に広く使用されています。 このストリッピングナイフは、特殊なスプリング耐性加工を施したカーボンスチール製で、ブレードに優れた強度を備えています。ブレードは機械研磨され、エッジをシャープにして、塗装や壁紙を簡単に剥がせ、早期錆を防止するために研磨されています。木製の硬質はかり用のツメは、ハンドルにリベット留めされており、優れた快適性と強度が実現されており、滑りにくい Durable グリップを備えています。. 特長と利点. 複数の用途に最適 ブレードは硬化処理済みで強化処理済み カーボンスチールブレード 一体型ブレードで強度を向上 機械の研磨により、エッジをシャープにする 研磨仕上げブレード 硬質木材は、 3 つのリベットを使用して加工します 快適で使いやすい. 用途:. 塗装および装飾 石膏 DIY愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃のサイズ = 125 x 38 mmハンドル材質 = ハードウッド仕上げ刃 = あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。