塗装・養生・内装用品 :「シリコーン撥水剤」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール
材質(毛)マイクロファイバー
適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料
適合ハンドルミニスモールローラーフレーム
入数(本)5
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料
適合ハンドルスモールローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)100
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)150
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)150
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
毛材ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)100
適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。