塗装・養生・内装用品 :「シンナー 再生」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。シンナー高騰でコスト削減!。経費節減と環境保全により問題解決。◆スイッチポンの簡単操作。◆4~6時間で再生完了。◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!。◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。
材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス
消費電力(W)最大1600
制御方式マイコン制御(自己診断機能)
タンク容量(L)18
方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留
速度【蒸留】4~6L/h
設定温度(℃)90~200
使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)
使用環境温度(℃)5~35
タイマー最大6時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。