塗装・養生・内装用品 :「シート 押さえ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ 取扱説明書(0.4MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間仕切サイドポール【押えバータイプ】 岡田装飾金物 動画あり
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。 材質/仕上アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 付属品ピアスビス トラスコ品番128-0012 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 材質/仕上アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90S50 間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm 岡田装飾金物 動画あり
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。 トラスコ品番128-0022 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ 質量(kg)4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 トラスコ品番128-0032 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ 質量(kg)2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ蒼 片枠
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え 仕様U型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)鉄ローラー(ベア入)
フロア材、塩ビシートの押さえに! 重みのある鉄製ローラーです。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
タイプベアリング入
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切MGベルト止金具
RoHS
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
189 税込208
当日出荷

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 材質鉄 メッキ加工 仕様フック型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。 また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用 屋根等のシート押え用 仕様菱目・有結節 材質ポリエステル 規格280T(250D)/162本 線径(Φmm)約3.2 目合い(mm)100
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。 材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C 耐荷重(kg)最大25 最大伸長(mm)3000
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴムステッチャー・ローラー
1台2役! 片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。 作業効率が上がります。
用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。 発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。 タイプベアリング入 径(Φmm)コマ:55 ローラー(W×Φmm)40×35 先端幅(mm)コマ:約1.5
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)長柄平場ゴムローラー
広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ タイプベアリング入
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ビートルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.98 材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)テーパーシームローラー
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。 23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)トリプルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.83 タイプ鋼ベアリング入り
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ビートルプッシャー
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)2.64 材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)エアウィング
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店KO動く圧着板
塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。 替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。 テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ヤヨイ化学養生テープ395N
養生シートの外周固定時に押さえる力とクリーンな剥離を実現しました。 伸びを少なくしたフィルムでまっすぐにすばやく切ることを可能にしました。 さくら色で美しく良く目立ちます。
基材ポレオレフィン 粘着剤アクリル系 厚さ(mm)約0.126 粘着力(N/20mm)8.81 テープ長さ(m)50
1巻
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエースのローラー部のRをパーフェクトカッターに合うように作ってあります。 前のローラーをΦ15Rに、後のローラーをΦ12Rに少しづつRをきつくすることによって硬いシートでも理想的な角度に押さえ込み、パーフェクトカッターでもコーナー切りを、スムーズにいたします。パーフェクトカッターでの施工前に、ぜひご利用ください。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります