塗装・養生・内装用品 :「シート 片開き」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック片開
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)142 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 トラスコ品番127-9989 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ・マグネットゴム 質量(kg)3
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠小
エコ商品
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 材質/仕上アルミ・マグネットゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途外装塗装時の大型養生に シート長さ(m)100 厚さ(mm)0.02 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります