塗装・養生・内装用品 :「シート押え」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。
ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。
ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。
強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用
屋根等のシート押え用
仕様菱目・有結節
材質ポリエステル
色白
規格280T(250D)/162本
線径(Φmm)約3.2
目合い(mm)100
塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです
ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ蒼 片枠
フロア材、塩ビシートの押さえに!
重みのある鉄製ローラーです。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
タイプベアリング入
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
トラスコ品番128-0032
長さ(mm)5000
材質/仕上アルミ
質量(kg)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)0.98
材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)0.83
タイプ鋼ベアリング入り
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)1.85
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)2.64
材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。
材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C
耐荷重(kg)最大25
最大伸長(mm)3000
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1台2役!
片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。
作業効率が上がります。
用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。
発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。
タイプベアリング入
径(Φmm)コマ:55
ローラー(W×Φmm)40×35
先端幅(mm)コマ:約1.5
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。
また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。
柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
タイプベアリング入
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。
替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。
テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
塩ビシートのジョイント部の転圧に!!
ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。
別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!!
是非お試しください!!
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。