塗装・養生・内装用品 :「シート押さえ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。 また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用 屋根等のシート押え用 仕様菱目・有結節 材質ポリエステル 規格280T(250D)/162本 線径(Φmm)約3.2 目合い(mm)100
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できます
タイプ蒼 片枠
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)鉄ローラー(ベア入)
フロア材、塩ビシートの押さえに! 重みのある鉄製ローラーです。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
タイプベアリング入
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 材質/仕上アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。 トラスコ品番128-0032 長さ(mm)5000 材質/仕上アルミ 質量(kg)2
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ビートルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.98 材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャー
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。 スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。 2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)1.85
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)トリプルプッシャーライト
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。 樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)0.83 タイプ鋼ベアリング入り
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ビートルプッシャー
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。 4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110 質量(kg)2.64 材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。 材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C 耐荷重(kg)最大25 最大伸長(mm)3000
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ゴムステッチャー・ローラー
1台2役! 片側にゴムステッチャー、もう片側にゴムローラーを付けました。 作業効率が上がります。
用途シート防水工事のコーナー、入隅の押さえ。 発泡ビニールクロス/紙壁紙等のコーナー、入隅の押さえ。 タイプベアリング入 径(Φmm)コマ:55 ローラー(W×Φmm)40×35 先端幅(mm)コマ:約1.5
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エアウィング
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)長柄平場ゴムローラー
広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ タイプベアリング入
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)テーパーシームローラー
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。 23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの丈夫なボディで手によくなじみ力の入れ易い形状です。 替刃は中央のプラスチックケースに収納でき、刃の交換もドライバーを必要とせず簡単に行えます。 テール部はジョイントの押え込み等にも使用でき、長尺シート用に特におすすめのカッターです。
適合替刃・カッターフリッパーナイフ:(355812)フック替刃、(355856)ディープフック替刃、(355857)チタンフック替刃、(355858)チタンディープフック替刃
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

尾崎亀商店KO動く圧着板
塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります