塗装・養生・内装用品 :「シールはがし プラスチック用」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。
用途ポスター、シール、フィルムなど
刃幅(mm)65
全長(mm)152
トラスコ品番756-3272
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど
全長(mm)163
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
全長(mm)163
刃厚(mm)0.3
刃先厚(mm)0.6
サビ落とし、ペンキはがし、シールはがしなどの作業に最適。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
先端幅(mm)24
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)162
トラスコ品番493-5845
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセテート樹脂
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘラ先のR面が対象物をはがしやすく、下地を傷つけにくいです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
用途ポスター、シール、フィルム等のはがし作業。
材質ポリアセタール
寸法(mm)40
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。